Beli bosch measurement laser di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:These laser distance meters take readings in both indoor and outdoor environments.atribut:
- Display Type: Digital
- Includes Battery: Batteries Included
- System of Measurement: Inch
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- BOSCH Laser Distance Meteratribut:
- Light Source: Laser diode
- EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Yaatribut:
- Dimensions (mm): ±115x50x25
- Accuracy (mm): ± 2
- Measurement Units: m/in/ft /ft+in
- Battery Type: AAA 2 X 1.5V
- Button: Soft Rubber Button
- Historical Memory: 20
- Laser Class: Class 2
- Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
- Operating Temperature (°C): 0-40
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
- Storage Temperature (°C): -10-60
- BOSCH Distance Meteratribut:
- Minimum measurement unit (mm): 1
- Measurement Accuracy (mm): ± 2.0
- Storage Temperature Range (°C): -20 to +70
- Dustproof / waterproof performance: IP54 (excluding battery compartment)
- Operating Temperature Range (°C): -10 to + 50
- Power Supply: AAA alkaline batteriesx2
- Light Source: Laser diode
- Measurement Range: 0.15 ~ 40m
- Output: 1mW or less (class 2)
- Wavelength (nm): 635
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
- DEWALT Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Used to accurately determine distance between one object and another via a laser. Choose a meter based on whether you will be using it for indoor or outdoor applications.atribut:
- Accuracy (inch): ±1/8
- Battery Type: (2) AAA Alkaline
- Display: Backlit LCD
- Distance Meter Function: Area; Distance
- Indoor/Outdoor: Indoor; Outdoor
- Maximum Measuring Distance (ft): 65
- UNSPSC: 41111613
- Tajima Laser Distance Meter (Meteran Laser)atribut:
- Content Set: Storage case ; Kevlar strap ; AAA alkaline batteries x 2 (for operation check) ; Battery lid with safety hook ; Instruction manual
- Height (mm): 117
- Laser Safety Standards: Class 2
- Laser Wavelength/Output (N m/mW): 635/1 or less
- Measurement Accuracy (mm): ±2.0
- Minimum Display (m): 0.001
- Power Source: 2 AAA batteries
- Protection Grade: IP40
- Thickness (mm): 32
- Width (mm): 44
- BOSCH Laser Rangefinderatribut:
- Measurement Range (m): 0.15-40
- Laser Class: 2
- Power Supply: 2 x 1.5 V LR03 (AAA)
- Automatic Deactivation (minute): 5
- Dust and Water Protection: IP 54
- Laser Color: Red
- Laser Diode: 635nm, < 1mW
- Maximum Measurement Time (d): 4
- Measuring Range Up To (m): 40
- Memory Capacity (Values): 10
- Units of Measurement: m/cm, ft/inch
- Usual Measurement Accuracy (mm s): ±1.5
- Usual Measurement Time (s): 0.5
- JLD Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Fungsi Pengukuran:Fungsi Pengukuran terus menerus : YESFungsi Pengukuran Luas/Area : YESFungsi Pengukuran Volume : YESFungsi Pengukuran Proposisi Phythagoras : Full ModeFungsi Pengukuran Tambah dan Kurangi : YESNilai Min/Max : YESSelf-Calibration : YESTombol/Suara Tombol : YESatribut:
- Measurement Accuracy (mm): +/-2
- Measurement Units: m, in, ft
- Laser Class: II
- Laser Type: 635nm, 1mW
- Max. Memory (units): 3
- Automatic Laser Shut Off (s): 20
- Automatic Power Off (s): 150
- Battery Life: 8000 measurements
- Dimensions (cm): 16x9x5
- Operating Temperature (°C): 0 to 40
- Power: 2 x 1.5V AAA batteries
- Storage Humidity (RH): 20 % to 80%
- FLUKE Laser Distance Meter + Thermometer Kit (Meteran Laser)Deskripsi:The HVAC Troubleshooting KitThe most rugged Fluke 62 MAX+ IR thermometer teamed with the easy-to-use 417D Laser Distance Meter has everything you need to configure HVAC layouts and troubleshoot electrical problems. For electrical devices use the IR thermometer to test overheating issues and for HVAC layout, use the 417D to configure layout distance or area and use continuous measurement for marking references.Fluke 417D Laser Distance Meter Additional Features:- Continuous measurement capable: adjusting as you move closer and farther from your target- Quickly calculate area (sq. feet/meters)- 1-meter drop tested and IP54 rated: built to withstand rainy or dusty conditions- Great for interior and exterior applicationsFluke 62 MAX+ IR Thermometer Additional Features:- Dust and water-resistant: IP54 rated- Rugged: 3-meter (9.8-foot) drop tested- Ergonomically designed: Completely redesigned for a more natural hand fit- Large, backlit display: Makes data easier to read, even in dark areasatribut:
- Typical Range (m): 0.2-40 (417D)
- Typical Measuring Tolerance (mm): 2.0 ± 1.5
- Maximum Measuring Tolerance (mm): ± 3.0
- Display: 2 line;1mm;1/32inch
- Laser point at distance: 6/30/60mm (10/40/100m)
- Auto Switch Off (s): 90 (laser); 180 (power)
- Battery life (time): Up to 3000 measurements (417D); 8 with laser and backlight on (62 MAX+)
- Drop Test (m): 3
- Emissivity: 0.10 to 1
- Environment Temperature (°C): 417D : Storage : -25 to 70 (-13 °F to 158 °F); Operation : -10 to 50 (14 °F to 122 °F); 62 MAX+ : Operating : 0 to 50 (32 °F to 122 °F); Storage : -20 to 60 (-4 °F to 140 °F)
- IP Rating: IP54 per IEC 60529
- Laser Safety: IEC 60825-1 Class 2, 650 nm, < 1 mW
- Laser Type: 635nm, <1mW
- Operating Altitude (m): 2000 above mean sea level
- Optical Resolution: 12:1 (calculated at 90 % energy)
- Response Time (ms): < 300 (95 % of reading)
- Size (HxWxD) (cm): 11.9x3.8x2.6 (417D); 17.5x8.5x7.5 (62 MAX+)
- Spectral Response (micron): 8 to 14
- Storage Altitude (m): 12000 above mean sea level
- Temperature Range (°C): -30 to 650 (-22 °F to 1202 °F)
- UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser)Deskripsi:UT396 serious is new professional multi-purpose laser distance meter with high precision. It can measure distance, area, and even obtain volume data by using the Pythagorean Theorem. It is portable, reliable,operationally simple and phase.
- Deli Digital Laser Meter (Meteran Laser)atribut:
- Material: ABS
- Measuring Accuracy: ±(3mm+5×10-5D)
- Laser Type: Dual Laser
- Measuring Range (m): 0.05 to 60
- Laser Level: Level 2
- Display Accuracy (mm): 1
- Laser Power (mw): <1
- BOSCH Belt ClipDeskripsi:Accessories for green laser rangefinder GLM50-27CG and GLM50-23G. Accessories for attaching to belts, etc.Accessories for attaching the green laser rangefinder GLM50-27CG and GLM50-23G to belts, etc.atribut:
- Suitable Model: GLM50-27CG, GLM50-23G
- Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Laser distance measures offer a fast and convenient solution to distance measuring applications that would otherwise require multiple steps to achieve. For added versatility, it provides both standard and metric units of measurement, and the following measurement functions: Distance; Area; Volume; Permanent; Min/Max; Add/Subtract & Pythagoras (2 point); Pythagoras (3 point). Convenience features include an auto power-off function that shuts off the device automatically for increased run time performance, and a simplified user interface button and screen.atribut:
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
Daftar Harga bosch measurement laser Terbaru October 2026
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp2.499.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp809.900 |
| SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp539.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| BOSCH Laser Distance Meter | Rp1.499.900 |
| EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp659.900 |
| BOSCH Distance Meter | Rp2.699.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai) | Rp1.399.900 |
| FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp2.299.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/g8P109737584-6.jpg)
/P101518176-1.jpg)
/63P104573219-2.jpg)
/dnP106779491-1.jpg)
/P101518183-1.jpg)

/a2P108488362-1.jpg)

/6sP101518244-38.jpg)
/fxP104703573-1.jpg)
/gwP107703608-1.jpg)
/4iP111767162-1.jpg)

/58P110038188-1.jpg)
/goP106957600-1.jpg)
/ajP106080379-1.jpg)
/9qP111238350-1.jpg)

/P101578507-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)